Fresa a filettare a interpolazione GARANT Master TM 2,5×D, AlCrN, M: M3

Codice art.: 139526 M3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento AlCrN
Tipo di filettatura M; M; EG-M; EG-M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio VHM
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 4
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio sinistra
Passo dei taglienti differente
Passo della filettatura 0,5 mm
⌀ Tagliente DC 2,33 mm
Lunghezza tagliente lc 1 mm
Sporgenza totale L1 8 mm
Lunghezza codolo Ls 36 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
⌀ Colletto D1) 1,65 mm
Raggio di programmazione 1,135 mm
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,015 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 7,5
Serie Master TM
Tipo di prodotto Frese per filettare foranti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Codice del produttore 139526 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

La speciale geometria dei taglienti frontali con passo irregolare consente una fresatura circolare di filetti sicura su una vastissima gamma di materiali. Le scanalature di raffreddamento laterali sul codolo forniscono un’eccellente adduzione del lubrorefrigerante senza indebolire il nocciolo dell’utensile, offrendo così la massima sicurezza dei processi anche in condizioni di instabilità. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare.
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Scanalature di raffreddamento sul codolo per un’adduzione mirata del lubrorefrigerante.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139526 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139526 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto