Maschio a rullare a macchina HOLEX Pro Form senza scanalature di lubrificazione 6HX, TiN, M: M3,5

Codice art.: 139130 M3,5
Sconto
27,93 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3,5
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,6 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Quadro del codolo □ 3 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 3,25 mm
⌀ Filettatura 3,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 5,25 mm
Serie Pro Form
Tipo di prodotto Maschio per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139130 M3,5
EAN / GTIN 4069515003292
Codice del produttore 139130 M3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Dim. M1–M1,4 – classe di tolleranza: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: potente maschio a rullare per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata resistenza all’usura.
  • Rivestimento HIPIMS TiN ottimizzato di ultima generazione.