• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manometro digitale, CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, con data logger incluso

Codice art.: 138929
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 138929
EAN / GTIN 4047322753951
Codice del produttore 138929
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro digitale, tipo CPG1500, G1/2, 0-16 bar, 0,1% FS, IP65, custodia in alluminio pressofuso nichelato, compreso cappuccio di protezione della custodia + data logger. I manometri digitali vengono utilizzati per misurare e visualizzare la pressione. Sono utilizzabili sia in modo fisso che mobile e visualizzano i valori misurati su un display integrato. La lettura è semplice, diretta e precisa. Il dispositivo combina quindi la precisione della tecnologia di misurazione digitale con la semplicità di un misuratore analogico e si distingue per le sue prestazioni e la facilità d’uso. Grazie alla loro elevata precisione, i manometri digitali vengono spesso utilizzati nei servizi di taratura e coprono diversi campi di misura. Poiché l’elemento di misura non può deformarsi in caso di sovrapressione, i manometri digitali sono inoltre più durevoli rispetto a quelli analogici. Il data logger integrato serve, tra l´altro, a impostare individualmente la frequenza dei valori misurati registrati. Tramite un software è possibile configurare il dispositivo, leggere i valori, creare certificati di calibrazione e registri di logger.