Descrizione:
Manometro digitale, tipo CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0, 1% FS, IP65, corpo in alluminio pressofuso nichelato, compreso cappuccio di protezione. I manometri digitali vengono utilizzati per misurare e visualizzare la pressione. Sono utilizzabili sia in modo fisso che mobile e visualizzano i valori misurati su un display integrato. La lettura è semplice, diretta e precisa. Il dispositivo combina quindi la precisione della tecnologia di misurazione digitale con la semplicità di un misuratore analogico e si distingue per le sue prestazioni e la facilità d’uso. Grazie alla loro elevata precisione, i manometri digitali vengono spesso utilizzati nei servizi di taratura e coprono diversi campi di misura. Poiché l’elemento di misura non può deformarsi in caso di sovrapressione, i manometri digitali sono inoltre più durevoli rispetto a quelli analogici.
Proprietà:
- Display: Display a 5 1/2 cifre e 7 segmenti
- Cassettiera: Alluminio pressofuso, nichelato
- Filettatura: G 1/2 maschio
- Memoria: Memoria min./max.
- Tipo WIKA: CPG1500
- Grado di protezione: IP 65
- Accuratezza: 0,1 % FS
- Taratura: 3.1 Certificato di collaudo secondo EN 10204 (calibrazione in fabbrica)
- Lingue del menu: impostabile tramite menu
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Unità di pressione: impostabile tramite menu
- Trasmissione dati: Bluetooth®
- Cappuccio protettivo per l’alloggiamento: allegato
- Durata batteria: circa 2.000 - 2.500 ore
- Rotazione dell’alloggiamento: 330°
- Alimentazione: 3 batterie alcaline AA da 1,5 V
- Campo di misura max. bar: 16 bar
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- retroilluminazione.: regolabile tramite tasto
- Temperatura massima del fluido: 50 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura operativa max.: 50 °C
- Temperatura operativa min.: -10 °C
- Parti a contatto con il fluido: Acciaio CrNi 316L
- Temperatura ambiente max.: 25 °C
- Temperatura ambiente min.: 15 °C
- Materiale Attacco al processo: Acciaio CrNi 316L