{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | 3/4-14 NPT | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Tipo di filettatura | NPT | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | Norma interna | |
| Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Rapporto di conicità | 1:16 | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 1,814 mm | |
| Filetti per pollice | 14 | |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Quadro del codolo □ | 16 mm | |
| ⌀ Preforo A | 23,3 mm | |
| ⌀ Preforo B | 22,7 mm | |
| ⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
| Profondità minima del preforo | 23 mm | |
| ⌀ Filettatura | 26,568 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
| Colore collarino | senza | |
| Numero taglienti Z | 5 | |
| Profondità filettatura | 51,286 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 138090 3/4-14 | |
| EAN / GTIN | 4045197585554 | |
| Codice del produttore | 138090 3/4-14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |