{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Tap | |
| Misura del filetto | 2-64 UNF | |
| Rivestimento | AlTiX | |
| Tipo di filettatura | UNF | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Norma | DIN 371 | |
| Classe di tolleranza | 2BX | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 0,397 mm | |
| Filetti per pollice | 64 | |
| ⌀ Filettatura | 2,18 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
| Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
| ⌀ Preforo | 1,85 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | verde | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Profondità filettatura | 5,45 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 138010 2-64 | |
| EAN / GTIN | 4062406209216 | |
| Codice del produttore | 138010 2-64 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |