Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16

Codice art.: 137910 3/8-16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNC Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Classe di tolleranza: 2B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Tap
Misura del filetto 3/8-16 UNC
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Classe di tolleranza 2B
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,588 mm
Filetti per pollice 16
⌀ Filettatura 9,53 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 23,83 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 137910 3/8-16
EAN / GTIN 4062406374853
Codice del produttore 137910 3/8-16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
24
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
10
Acciaio < 500 N/mm²
P
24
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap. Esecuzione robusta progettata per un’ampia gamma di materiali. Materiale da taglio in HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.