• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manometro digitale, CPG1200, G 1/4, 0 - 400 bar, 0, 5% FS, IP 65, PBT

Codice art.: 137820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 137820
EAN / GTIN 4047322753425
Codice del produttore 137820
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro digitale, tipo CPG1200, G 1/4, 0 - 400 bar, precisione 0, 5% FS, IP 65, custodia PBT, temperatura di esercizio da -10 a + 50 °C. I manometri digitali vengono utilizzati per misurare e visualizzare le pressioni. Sono utilizzabili sia in modo fisso che mobile e visualizzano i valori misurati su un display integrato. La lettura è semplice, diretta e precisa. Il dispositivo combina quindi la precisione della tecnologia di misurazione digitale con la semplicità di un misuratore analogico e si distingue per le sue prestazioni e la facilità d’uso. Grazie alla loro elevata precisione, i manometri digitali vengono spesso utilizzati nei servizi di taratura e coprono diversi campi di misura. Poiché l’elemento di misura non può deformarsi in caso di sovrapressione, i manometri digitali sono inoltre più durevoli rispetto a quelli analogici.

Proprietà:

  • Display: Display a 4 1/2 cifre e 15 segmenti
  • Cassettiera: PBT con il 30% di fibra di vetro
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Memoria: Memoria min./max.
  • Tipo WIKA: CPG1200
  • Grado di protezione: IP 65
  • Accuratezza: 0,5 % FS
  • Lingue del menu: impostabile tramite menu
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Unità di pressione: impostabile tramite menu
  • Trasmissione dati: Micro USB tipo B
  • Cappuccio protettivo per l’alloggiamento: senza
  • Durata batteria: circa 4.000 h
  • Alimentazione: 3 batterie alcaline AA da 1,5 V
  • Campo di misura max. bar: 400 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • retroilluminazione.: attivabile tramite tasto
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura operativa max.: 50 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Parti a contatto con il fluido: Acciaio CrNi 316L
  • Temperatura ambiente max.: 25 °C
  • Temperatura ambiente min.: 15 °C
  • Materiale Attacco al processo: Acciaio CrNi 316L