Valvola magnetica a 2/2 vie, ottone, NC, a comando forzato, 24 V CC, Rp 1 1/2, FKM, PN 0-5 bar

Codice art.: 137598
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 137598
EAN / GTIN 4047322515887
Codice del produttore 137598
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 2/2 vie, ottone, NC, a comando forzato, 24 V CC, Rp 1 1/2, FKM, temperatura del fluido da -20 °C a 120 °C, PN 0 - 5 bar. Serie standard collaudata da molti anni nelle versioni - a comando diretto - a comando forzato - a comando pilota Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità.

Proprietà:

  • A: 86,0 mm
  • B: 111,0 mm
  • DN: 32
  • Forma: 3
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: Rp 1 1/2
  • Funzione: chiuso senza corrente (NC)
  • Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
  • Parti interne: acciaio inossidabile
  • sede della valvola: ottone
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di esercizio max.: 5 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Collegamento elettrico: ISO 4400, connettore (PG 11 P)
  • Temperatura massima del fluido: 120 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C