Manometro standard per pneumatici QS, manometro Ø 80 mm, calibrato, 0 - 12 bar

Codice art.: 137581
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 137581
EAN / GTIN 4047322753104
Codice del produttore 137581
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard per pneumatici con connettore QUIK-LOK, tubo flessibile girevole, manometro Ø 80 mm, calibrato, 0-12 bar/170 psi, nipplo NW 7, 2. Robusto manometro standard per pneumatici con rivestimento protettivo in gomma, manometro con indicatore in bar e psi. Con nipplo a innesto per raccordo NW 7, 2 - 7, 8.

Proprietà:

  • Esecuzione: con connettore QUIK-LOK
  • Manometro Ø: 80 mm
  • Descrizione: calibrato
  • Lunghezza tubo: 50 cm
  • raccordo tubo: G 1/4, girevole
  • Campo di misura max. bar: 12 bar
  • Campo di misura max. psi: 170
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0