Portautensili, diametro 32 mm, 19.BMT32DNLX80X125

Codice art.: 137470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 137470
EAN / GTIN 4069739108070
Codice del produttore 19.BMT32DNLX80X125
Numero-L L31490 114196
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT60 DMG Mori, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 19.BMT32DNLX80X125
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 108
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 148 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 80 mm
  • Dimensione codolo: BMT60 DMG Mori
  • Dimensione interfaccia: Ø 32,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno