• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Punta tastatrice per piccoli design Serie 513, D = 3 mm, lunghezza 12,1 mm (8,6 mm), metallo duro

Codice art.: 136758
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136758
EAN / GTIN 4946368815008
Codice del produttore 136758
Numero-L L40010 6625
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La lunghezza della punta dello stilo determina il fattore di scala del comparatore. La lunghezza standard corrisponde a un fattore di uno

Proprietà:

  • Punta dello stilo sferica ∅: Carburo da 3 mm
  • D: 3
  • Funzioni: Pulsante
    (per versioni metriche)
  • Dimensioni: 0,012 X 0,002 X 0,002 M
  • Modelli stretti: Sì