Salopette con tasche sulle ginocchia MULTISAFE Oron, Unisex, Blu nerastro, Dim. 82C62

Codice art.: 13669-216-010 82C62
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
Codice articolo 13669-216-010 82C62
EAN / GTIN 5711074352098
Codice del produttore 13669-216-010 82C62
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Antistatici, ignifughi e con protezione dagli acidi
  • Resistente allo sporco
  • Le cuciture puntano verso il basso in modo che non si possano bloccare scintille
  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Antistatici, ignifughi e con protezione dagli acidi
  • Resistente allo sporco
  • Protegge da archi elettrici e saldature occasionali
  • Cuciture doppie e triple sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con tasca per penna e patta con bottoni a pressione nascosti
  • Tasca per cellulare con cerniera
  • La cintura è regolabile
  • Anello a D.
  • Zip Fly
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate, con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca coscia del telefono delle cellule
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Tasche per ginocchia, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • La lunghezza della striscia può essere estesa di 3 cm separando la cucitura rossa all'interno degli orli delle gambe
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione del ginocchio: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificato con ginocchiere tipo LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 60% modacrilico/39% cotone/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 275 g/m²
  • Twill/Ripstop. Può ridursi fino al 3%. IMPORTANTE: Per mantenere la resistenza agli acidi, la reimpregnazione deve essere eseguita dopo ogni lavaggio.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 classe 1
  • EN ISO 11611 - CLASSE 1 (A1 + A2)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia