Raccordo a doppio tubo flessibile per tubo LW 9 mm, ottone nichelato

Codice art.: 136546
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 136546
EAN / GTIN 4047322506397
Codice del produttore 136546
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a doppio tubo flessibile per tubo LW 9 mm, ottone nichelato CW614N, pressione di esercizio max. 16 bar, fluido/temp. ambiente max. 90 °C.

Proprietà:

  • L1: 55,0 mm
  • Materiale: Ottone nichelato CW614N
  • per tubo flessibile: LW 9 mm
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C