Regolatore di pressione in acciaio inossidabile, 1.4404, non pilotato, G 1, 0, 5 - 8 bar

Codice art.: 136430
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 136430
EAN / GTIN 4047322750882
Codice del produttore 136430
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione in acciaio inox, 1.4404, senza sfiato secondario (non pilotato), manometro incluso, G 1, campo di regolazione. 0, 5 - 8 bar, PE max. 60 bar. Regolatore di pressione in acciaio inossidabile senza sfiato secondario (non pilotato) per impiego nell’industria chimica, mineraria, nella costruzione di apparecchiature e macchine speciali, nella pneumatica, ecc. Regolazione della pressione tramite vite esagonale.

Proprietà:

  • A: 204,0 mm
  • B: 124,0 mm
  • C: 59,0 mm
  • Cassettiera: Acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L)
  • Filettatura: G + 1
  • membrana: HNBR
  • Flusso: 9170 l/min
  • materiale di tenuta: PU/HNBR
  • Campo di regolazione max.: 8 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 60 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp ≤ 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C