Tubo in plastica, LLDPE, nero, diametro tubo 6x4, lunghezza 100 m

Codice art.: 136362
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 136362
EAN / GTIN 4047322504300
Codice del produttore 136362
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in plastica, LLDPE, nero, temperatura di esercizio da -20 °C a 65 °C, pressione di esercizio da -0,95 a 15 bar, diametro del tubo flessibile 6x4, lunghezza 100 con tubi in plastica LLDPE/LDPE con omologazioni secondo DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF e WRAS. I tubi LLDPE/LDPE sono adatti per applicazioni con acqua potabile (acqua fredda) con un contenuto massimo di cloro pari a 4 parti per milione (ppm). L’acqua calda a temperature superiori a 20 °C e/o pressioni superiori al massimo indicato riducono la durata di questo materiale. È inoltre necessario evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

Proprietà:

  • Colore: nero
  • Materiale: LLDPE
  • Lunghezza rotolo: 100 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 6 mm
  • Ø interno tubo: 4 mm
  • Pressione di lavoro max.: 15 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Temperatura operativa max.: 65 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C