• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rubinetto a sfera a 3 vie, ottone nichelato, attacco inferiore, foro a T, Rp 1

Codice art.: 136338
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 136338
EAN / GTIN 4047322504232
Codice del produttore 136338
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a sfera a 3 vie, ottone nichelato, attacco inferiore, foro a T, Rp 1, DN 25, temperatura di esercizio da -15 °C a 120 °C, PN max. 16 bar. Valvole a sfera a 3 vie con passaggio totale, piastra flangiata ISO integrata (ISO 5211) e sfera con tenuta su entrambi i lati. La pressurizzazione è possibile solo tramite l’attacco inferiore.

Proprietà:

  • A: 115,0 mm
  • B: 76,0 mm
  • E: 19,1 mm
  • L: 89,0 mm
  • DN: 25
  • H1: 45,0 mm
  • H2: 47,0 mm
  • PN: 16 bar
  • SW: 41 mm
  • Sfera: Ottone nichelato (CW617N)
  • Cassettiera: Ottone nichelato (CW617N)
  • Filettatura: Rp 1
  • Leva manuale: Acciaio con rivestimento in plastica
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Materiale filettato: Ottone lucido
  • Guarnizione del mandrino: PTFE / FKM
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -15 °C