Giacca MULTISAFE Romont, Unisex, Blu nerastro, Taglia L

Codice art.: 13609-216-010 L
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
Codice articolo 13609-216-010 L
EAN / GTIN 5711074347315
Codice del produttore 13609-216-010 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Antistatici, ignifughi e con protezione dagli acidi
  • Resistente allo sporco
  • La tasca interna sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie rende un telefono cellulare facilmente accessibile senza dover aprire il giacca stesso
  • Grande libertà di movimento grazie alle maniche sagomate
  • tasche chiuse con alette, in modo che ad esempio Impossibile immettere scintille

Proprietà:

  • Antistatici, ignifughi e con protezione dagli acidi
  • Resistente allo sporco
  • Protegge da archi elettrici e saldature occasionali
  • Colletto alto
  • Cuciture doppie su spalle, maniche e lati
  • Chiusura con guarnizione di protezione contro le intemperie e bottoni a scatto nascosti
  • busta con cerniera sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasca sul petto con patta e bottone a pressione
  • Anello a D.
  • cinghia per un allarme gas
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Polsini con fascia elasticizzata
  • Vita regolabile con interno elasticizzato
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 55% modacrilico/39% cotone/5% poliammide/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 275 g/m²
  • Twill/Ripstop. Può ridursi fino al 3%. IMPORTANTE: Per mantenere la resistenza agli acidi, la reimpregnazione deve essere eseguita dopo ogni lavaggio.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 classe 1
  • EN ISO 11611 - CLASSE 1 (A1 + A2)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia