Chiave a tubo, americana. Modello 90° max. 60mm

Codice art.: 135A.18
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 135A.18
EAN / GTIN 3148516977847
Codice del produttore 135A.18
Numero-L L60130 6388
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Corpo in lega leggera
  • ganasce in acciaio forgiato, temprato a 55 HRc

Proprietà:

  • A max. [″″: 2
  • A max. [mm]: 60
  • C [mm]: 39
  • E [mm]: 39
  • L [″]: 39
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.480