Valvola a sfera a 3 vie, foro a L, acciaio inossidabile 1.4408, G 1, DN 25

Codice art.: 135924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 135924
EAN / GTIN 4047322501668
Codice del produttore 135924
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a sfera a 3 vie, foro a L, acciaio inossidabile 1.4408, G 1, DN 25, temperatura di esercizio da -20 °C a 180 °C, PN max. 63 bar. A scelta con foro a L o a T, passaggio ridotto. Versione con tenuta su tutti i lati con piastra flangiata ISO integrata (ISO 5211). Diverse varianti di commutazione grazie alla rotazione della leva di 360°.

Proprietà:

  • A: 136,5 mm
  • B: 93,7 mm
  • L: 102,4 mm
  • DN: 25
  • H1: 56,5 mm
  • H2: 11,0 mm
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • Sfera: Acciaio legato 1.4401
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4408
  • Filettatura: G + 1
  • ISO 5211: F 05
  • Leva manuale: Acciaio inossidabile 1.4301, con rivestimento in plastica
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • Pressione d’esercizio: 63 bar (in funzione della temperatura)
  • Guarnizione sferica: RTFE (PTFE rinforzato con fibra di vetro al 15%)
  • Guarnizione del mandrino: RTFE (PTFE rinforzato con fibra di vetro al 15%)
  • Temperatura operativa max.: 180 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Diametro del foro lucchetto: ca. 7,9