Misuratore di portata, DN 32, R 1 1/4, 0, 7 - 530 m³/h

Codice art.: 135874
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 135874
EAN / GTIN 4047322501156
Codice del produttore 135874
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di portata, compreso tratto di misura con attacco filettato R 1 1/4, DN 32, campo di misura 0, 7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar. Sistema di misurazione calorimetrico per il monitoraggio del sistema in caso di variazioni di portata e consumo, nonché per la misurazione delle perdite e dell’efficienza energetica. Non è necessaria alcuna compensazione aggiuntiva della pressione e della temperatura. Tutti i valori misurati vengono registrati digitalmente, consentendo una misurazione molto rapida e precisa. Elevata precisione di misurazione grazie alla distanza di misurazione definita. - display: Consumo istantaneo in l/min, m³/h, ... e consumo totale (lettura contatore) in m³, l, ... - Consumo totale (lettura contatore) azzerabile tramite tastiera - Display ruotabile di 180°, unità di misura svitabile - Grandezze misurate: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) per aria compressa o Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) per gas - Unità: m³/h, m³/min, l/min, … regolabile tramite tastiera - Tipi di gas: Aria compressa (= standard), altri tipi di gas come ad es. azoto, argon, CO2, ... regolabili tramite misuratore manuale - Precisione: ± 1, 5% del valore misurato - Uscita digitale: Interfaccia RS 485, Modbus RTU per il collegamento a sistemi di gestione dell’energia, tecnologia di controllo degli edifici, ... - Materiale dell’alloggiamento: Policarbonato (IP65) - Materiale del percorso ottico: Acciaio inossidabile 1.4301 Non incluso nella fornitura: - Alimentatore a spina - Misuratore portatile con registratore dati mobile

Proprietà:

  • L: 475,0 mm
  • DN: 32
  • H1: 165,7 mm
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Display: retroilluminazione.
  • Filettatura: R 1 1/4 AG
  • Sistema di misura: misurazione calorimetrica
  • Diametro interno del tubo: 36 mm
  • Tensione di esercizio: 24 V DC
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -30 °C
  • Campo di misura della portata max.: 530 m³/h
  • Campo di misura della portata min.: 0,7 m³/h
  • Emissione dei valori di portata: analogico 4 - 20 mA, uscita a impulsi (separata galvanicamente)