Pantaloni con tasche sulle cosce INDUSTRY Berkeley, Unisex, blu grano, Dim. 82C51

Codice art.: 13579-442-11 82C51
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13579-442-11 82C51
EAN / GTIN 5711074071319
Codice del produttore 13579-442-11 82C51
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Anello a D in materiale flessibile che non graffia nulla
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Borsa per righello rinforzata
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Anello a D.
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Twill.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello