Pantaloni termici ORIGINALS Winnipeg, Unisex, Bianco, Dimensioni XS

Codice art.: 13578-707-06 XS
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
Codice articolo 13578-707-06 XS
EAN / GTIN 5711074103805
Codice del produttore 13578-707-06 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapuntatura saldata a ultrasuoni con ovatta in poliestere - isolamento notevolmente migliore e durata maggiore rispetto al materiale trapuntato cucito
  • Vita elasticizzata
  • Regolazione tramite pulsante sulle caviglie
  • Cottura lavanderia possibile a 95° C
  • il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Poliestere saldato a ultrasuoni con ovatta di poliestere come inserto isolante
  • Vita elasticizzata
  • Regolazione tramite pulsante sulle caviglie
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 370 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro. A prova di ebollizione a 95°C.

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Biancheria da cucina, max. 95°C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia