Gilet termico ORIGINALS Moncton, Unisex, Nero, Dim. S

Codice art.: 13565-905-09 S
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
Codice articolo 13565-905-09 S
EAN / GTIN 5711074105212
Codice del produttore 13565-905-09 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapuntatura saldata a ultrasuoni con ovatta in poliestere - isolamento notevolmente migliore e durata maggiore rispetto al materiale trapuntato cucito
  • colletto leggermente smussato con nervature interne che si chiudono vicino al collo e mantengono il freddo fuori
  • Tasche anteriori con zip per riporre il dispositivo in modo sicuro
  • La fascia elastica sulle aperture del manicotto si chiude bene e assicura che il calore rimanga sul corpo
  • protezione aggiuntiva dal freddo grazie alla parte posteriore estesa

Proprietà:

  • Poliestere saldato a ultrasuoni con ovatta di poliestere come inserto isolante
  • colletto leggermente smussato con costola interna che si chiude vicino al collo e mantiene il freddo fuori
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • La parte posteriore è estesa
  • Polsini elasticizzati
  • Polsini a coste sul bordo inferiore
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 295 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia