Descrizione:
Raccordo a T, girevole, G 1/8 esterno per tubo flessibile esterno Ø 6 mm, pressione di esercizio -0, 98 - 20 bar, acciaio inox 1.4404. Per l’impiego in ambienti più aggressivi e con fluidi corrosivi. La verifica dell’idoneità per il rispettivo caso di applicazione è a carico dell’utente.
Proprietà:
- L1: 44,2 mm
- L2: 26,0 mm
- SW: 14 mm
- Serie: linea inox
- Mezzo: Aria compressa, fluidi corrosivi (se compatibili con il materiale).
- Filettatura: G 1/8 maschio
- Materiale: Acciaio legato 1.4404
- Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
- materiale di tenuta: FKM/FPM
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, prodotti chimici e alimentari, farmaceutici, imballaggi, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 20 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,98 bar
- per tubo esterno Ø: 6 mm
- Temperatura massima del fluido: 150 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura operativa max.: 150 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C
- Materiale consigliato per i tubi: PVDF, PTFE, PA, PU