Raccordo riduttore lungo, G 1/8 esterno G 1/4 interno SW 17, ottone nichelato

Codice art.: 134742
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 134742
EAN / GTIN 4047322489881
Codice del produttore 134742
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, versione lunga, G 1/8 esterno G 1/4 interno SW 17, ottone nichelato, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C. Utilizzabile per aria, acqua, olio, vapore ecc.

Proprietà:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 7,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Materiale: Ottone nichelato CW614N (nichelato galvanico)
  • filettatura esterna: G 1/8
  • filettatura interna: G 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C