Raccordo riduttore corto, M24x1, 5 esterno M16x1, 5 interno SW 28, ottone

Codice art.: 134470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 134470
EAN / GTIN 4047322487122
Codice del produttore 134470
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, versione corta, M24x1, 5 esterno M16x1, 5 interno SW 28, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 24,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • SW: 28 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • filettatura esterna: M24x1,5
  • filettatura interna: M16x1,5
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C