Raccordo riduttore corto, G 3/4 esterno G 3/8 interno SW 32, ottone

Codice art.: 134448
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 134448
EAN / GTIN 4047322486903
Codice del produttore 134448
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, versione corta, G 3/4 esterno G 3/8 interno SW 32, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • filettatura esterna: G 3/4
  • filettatura interna: G 3/8
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C