Raccordo riduttore corto, G 1/2 esterno G 1/4 interno SW 24, ottone

Codice art.: 134445
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 134445
EAN / GTIN 4047322486873
Codice del produttore 134445
Numero-L L00970 133842
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, versione corta, G 1/2 esterno G 1/4 interno SW 24, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 17,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • filettatura esterna: G 1/2
  • Descrizione: Riduzione da G 1/2 AG a G 1/4 IG
  • filettatura interna: G 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti