Descrizione:
Giunto di sicurezza NW 7, 8, Bi-Tec, ottone nichelato, G 3/8 IG, 2050 l/min, pressione di esercizio max. 20 bar, temp. fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Giunti di sfiato di sicurezza per fluidi gassosi. Combinazione di valvola a saracinesca e raccordo a sgancio rapido. L’accoppiamento avviene senza pressione. È necessario superare solo una leggera forza elastica. Solo quando il guscio verde viene spinto in avanti, la pressione può aumentare. In questa posizione è impossibile disinnestare il sistema, sia accidentalmente che intenzionalmente. Quando il manicotto di spostamento viene riportato nella posizione iniziale, il tubo flessibile si sfiata e il raccordo può essere staccato. Questo giunto di sicurezza non è adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, officine, settore automobilistico.
Proprietà:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: Alluminio anodizzato
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 75,0 mm
- Cassettiera: Ottone nichelato
- Attacco: G 3/8 IG
- Flusso: 2050 l/min (aria)
- corpo valvola: Ottone nichelato
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 20 bar
- Bussola di sgancio: Acciaio temprato e nichelato
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C