Descrizione:
Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon» con ugello multigetto, alluminio, temperatura di esercizio da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, bocchetta LW 13. Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo, leggera ed ergonomica, con una potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole standard tradizionali, la «Typhoon» ha una potenza di soffiaggio circa 3 volte superiore e, anche a piena pressione, è leggera e sicura da impugnare. Per soffiare in punti difficili da raggiungere sono disponibili tubi di prolunga. In combinazione con ugelli di sicurezza, questa pistola soddisfa una vasta gamma di applicazioni e requisiti di sicurezza.
Proprietà:
- Ugello: 1/2″ - 27 UNS
- Tipo di ugello: ugello multigetto
- Materiale: Alluminio
- Leva manuale: Alluminio pressofuso
- Tipo di collegamento: Gommino LW 13
- Filettatura di connessione: G 1/4
- Pressione di esercizio max.: 10 bar