Raccordo a vite 330, a tenuta piana, Rp 3/4, Rp 3/4, ghisa malleabile nera.

Codice art.: 133808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 133808
EAN / GTIN 4047322480222
Codice del produttore 133808
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite 330, a tenuta piana, Rp 3/4, Rp 3/4, ghisa malleabile nera, temperatura di esercizio da -20 °C a 200 °C, ISO 7-1. La temperatura massima e la pressione massima di esercizio non devono verificarsi contemporaneamente! Secondo DIN EN 10242 (precedentemente 2950). La serie di raccordi in ghisa temperata in acciaio nero, non zincato, è la serie classica di raccordi a vite per la costruzione di tubazioni. I nostri raccordi in ghisa malleabile si contraddistinguono per l’elevata resistenza meccanica e la tecnologia di collegamento standardizzata.

Proprietà:

  • Filettatura: Rp/Rp 3/4
  • Materiale: ghisa nera B350-10 Design simbolo A
  • Superficie: nero
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Intervallo di temperatura max.: 200 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C