Raccordo a T 130, riduttivo Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, Rp 1 1/2 ghisa temperata nera

Codice art.: 133688
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 133688
EAN / GTIN 4047322481045
Codice del produttore 133688
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T 130, riduttivo, Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, Rp 1 1/2, ghisa malleabile nera, temperatura di esercizio da -20 °C a 300 °C, ISO 7-1. Secondo DIN EN 10242 (precedentemente 2950). La serie di raccordi in ghisa temperata in acciaio nero, non zincato, è la serie classica di raccordi a vite per la costruzione di tubazioni. I nostri raccordi in ghisa malleabile si contraddistinguono per l’elevata resistenza meccanica e la tecnologia di collegamento standardizzata. Campo di utilizzo massimo a temperature inferiori a zero = -20 °C, 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra -20 °C e 120 °C: 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20-25 bar.

Proprietà:

  • Materiale: ghisa nera B350-10 Design simbolo A
  • Filo conduttore 1: Rp 1 1/2
  • Filo conduttore 3: Rp 1 1/2
  • Superficie: nero
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Intervallo di temperatura max.: 300 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Filettatura 2 Derivazione a T ridotta: Rp 1 1/4