Descrizione:
Raccordo a T 130, 3 x Rp 3/4 interno in ghisa temperata nera, temperatura di esercizio da -20 °C a 300 °C, ISO 7-1. Secondo DIN EN 10242 (precedentemente 2950). La serie di raccordi in ghisa temperata in acciaio nero, non zincato, è la serie classica di raccordi a vite per la costruzione di tubazioni. I nostri raccordi in ghisa malleabile si contraddistinguono per l’elevata resistenza meccanica e la tecnologia di collegamento standardizzata. Campo di utilizzo massimo a temperature inferiori a zero = -20 °C, 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra -20 °C e 120 °C: 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20-25 bar.
Proprietà:
- Filettatura: Rp 3/4
- Materiale: ghisa nera B350-10 Design simbolo A
- Superficie: nero
- Norma della filettatura: ISO 7-1
- Intervallo di temperatura max.: 300 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C