Calibro digitale da officina con punte con Rigazione fine 500x125mm

Codice art.: 1331528
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
Campo di misura 0 mm - 500 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1331528
EAN / GTIN 4029713019297
Codice del produttore 1331528
Numero-L L40510 1374
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Sistema di misurazione induttivo, resistente all'umidità e al sudore
  • ISO 13385
  • Punti di taglio
  • Display LCD: 10 mm
  • con campo di misura 300 mm;
  • 12,5 mm dall'intervallo di misurazione 500 mm
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro digitale da officina in acciaio inossidabile. Precisione secondo DIN 862. Con vite di bloccaggio, punte di coltello e regolazione fine. Lettura 0,01mm / .0005 pollici, display LCD da 12,5 mm. Impostazione dello zero in qualsiasi punto. Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, funzione PRESET, cambio mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), blocco di misura per misurazioni interne: 20 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 500
  • Limite di errore (mm): 0,04 mm
  • Limite di errore (µm): 40 µm
  • Altezza cifre: 12,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm
  • Approccio dimensione foro (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650