Micrometro tubolare per interni, 225-250 mm

Codice art.: 133-150
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 133-150
EAN / GTIN 4946368017075
Codice del produttore 133-150
Numero-L L40010 405
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Micrometri per interni che misurano superfici in metallo duro

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 225 - 250
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±6 µm
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 18 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, isolamento termico (a partire da 100 mm), chiave.