Maschio a macchina in HMI, TiAlN, MF: 8X1

Codice art.: 132862 8X1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8×1
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco D
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 7 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino rosso
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 12 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945
Codice del produttore 132862 8X1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
3
Acciaio < 60 HRC
H
2
Acciaio < 65 HRC
H
1
Acciaio < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafite, GFRP, CFRP
N
18
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione particolarmente stabile. Per le massime prestazioni.

Raccomandazioni:

Negli acciai molto duri e nei materiali TOOLOX e HARDOX si consiglia di eseguire un foro maggiorato.
Impiego solo con mandrino di compensazione lunghezze, anche per macchine con mandrino sincronizzato.