• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a vite per tubo flessibile, G 1/2 per tubo flessibile LW 12 mm, SW 24, MS

Codice art.: 132485
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 132485
EAN / GTIN 4047322470988
Codice del produttore 132485
Numero-L L00970 133283
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo filettato, G 1/2 esterno per tubo flessibile LW 12 mm, SW 24, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Filettatura: G 1/2
  • Materiale: Ottone CW614N
  • per tubo flessibile: LW 12 mm
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C