Valvola di ritegno, forma passante, ottone, G 1 IG, 0, 1 - 0, 2 bar

Codice art.: 132364
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 132364
EAN / GTIN 4047322749534
Codice del produttore 132364
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, forma passante, ottone, temperatura del fluido max. 180 °C, G 1 IG, PN max. 16 bar, pressione di apertura 0, 1 - 0, 2 bar.

Proprietà:

  • SW: 46 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4310
  • Lunghezza: 67,0 mm
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Filettatura: G 1 IG
  • Materiale: Ottone lucido
  • posizione di montaggio: a piacere, preferibilmente in posizione orizzontale
  • materiale di tenuta: FKM
  • Valori di portata: circa 340 m³/h
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Direzione del flusso: secondo la direzione della freccia
  • Pressione di apertura min.: 0,1 - 0,2 bar
  • Temperatura massima del fluido: 180 °C
  • Temperatura del fluido min.: -30 °C