Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX extralungo HSS-E-PM Forma B 6HX, TiAlN, M: M24

Codice art.: 132195 M24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M24
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 3 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm
⌀ Preforo 21 mm
⌀ Filettatura 24 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino blu
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 72 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132195 M24
EAN / GTIN 4062406209483
Codice del produttore 132195 M24
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 750 N/mm²
P
16
Acciaio < 900 N/mm²
P
16
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai tipo Duplex.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Con codolo ultralungo.
Codolo a norma DIN 376.

Vantaggi:

Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto