Descrizione:
Raccordo a T «NonPlusUltra», Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, confezione da 10 pezzi. La serie ”NonPlusUltra” unisce l’eccellente qualità dei materiali alla migliore lavorazione. Tutti i componenti sono caratterizzati dalla massima tenuta e sono ottimizzati per il flusso. Realizzati interamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e agli acidi con una rugosità superficiale (Ra) < 0,8, sono estremamente robusti e facili da pulire (anche sterilizzabili). I raccordi mobili sono adatti al movimento continuo grazie a uno speciale meccanismo girevole. I raccordi filettati in acciaio inossidabile sono versatili e possono essere utilizzati, ad esempio, nell’ingegneria di processo e di produzione, nel settore alimentare e farmaceutico, nel raffreddamento ad acqua, nella lubrificazione di gas, nel vuoto e nelle camere bianche (la pulizia adeguata dei componenti è a carico dell’utente). Sono ideali per l’uso in combinazione con i nostri tubi flessibili in PUR per contatto con alimenti (FDA). Disponibile su richiesta con guarnizioni in EPDM, guarnizioni in EPDM con omologazione per acqua potabile, adatto per camere bianche di classe 3 secondo DIN EN ISO 14644-1 e con codifica ceramica a colori.
Proprietà:
- L1: 49,8 mm
- L2: 26,0 mm
- Serie: NonPlusUltra
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri e liquidi, olio, grasso
- Materiale: Acciaio legato 1.4404
- materiale di tenuta: FKM/FPM (conforme alla normativa FDA)
- per tubo esterno Ø: 8 mm
- Temperatura massima del fluido: 150 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura operativa max.: 150 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C
- Materiale consigliato per i tubi: PE, PA, PU, PTFE, FEP, tubi