Nipplo filettato doppio, G 1/2 esterno G 3/4 esterno SW 32, ottone

Codice art.: 131771
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 131771
EAN / GTIN 4047322464826
Codice del produttore 131771
Numero-L L00970 1397
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo filettato doppio, G 1/2 esterno G 3/4 a, SW 32, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • L3: 12,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • Filo conduttore 1: G 1/2
  • Filo conduttore 2: G 3/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C