3/8″ Porta bit impact incluso 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 50IP

Codice art.: 13134T-92 50IP
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13134T-92 50IP
EAN / GTIN 4991644327652
Codice del produttore 13134T-92 50IP
Numero-L L60050 10132
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 92 mm
  • Dimensione D2: 22 mm
  • Guida: 3/8″
  • Attacco quadro
  • 50IP
  • Torx Plus
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno