Pinza per tubi angolari con ganasce a S da 1 pollice

Codice art.: 131 010 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 131 010 2
EAN / GTIN 4049002000232
Codice del produttore 131 010 2
Numero-L L70060 9
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e bonificato
  • Pinza angolata a 45° a forma di ”S”, forma C
  • Specchio a pinza levigato
  • dentatura sfalsata rispetto al senso di rotazione
  • Prevenzione delle contusioni grazie alla protezione anti-schiacciamento
  • elevata trasmissione di forza grazie alle ganasce completamente temperate
  • autobloccante anche sotto carico massimo
  • Elevata resistenza all’usura grazie alla dentatura ulteriormente temprata
  • Regolazione precisa dell’ampiezza di apertura con dado di regolazione imperdibile
  • verniciato a polvere bicolore

Proprietà:

  • Peso: 871 g
  • Lunghezza: 315 mm
  • Esecuzione: verniciato a polvere
  • Colore: grigio
  • Dimensione: 1 in
  • Apertura: 0 – 42 mm