STARCKE Carta abrasiva impermeabile MATADOR 991C, 230 x 280 mm, grana 320

Codice art.: 130882
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Grana 320
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130882
EAN / GTIN 4002748308826
Codice del produttore 130882
Numero-L L51880 101
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo impermeabile su supporto flessibile in carta di lattice. Ideale per la levigatura di vernici e stucchi nella costruzione e riparazione di autoveicoli. Produce la massima qualità superficiale su superfici laccate, di vetro e di metallo.