Maschio a mano trapezoidale singolo Finitore, non rivestito, Tr: TR16X4

Codice art.: 130790 TR16X4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tr Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: TR
  • Angolo di filetto: 30
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Classe di tolleranza: DIN 103 7H

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 16
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura TR
Angolo di filetto 30 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Classe di tolleranza DIN 103 7H
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 4 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 12,25 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130790 TR16X4
EAN / GTIN 4062406087838
Codice del produttore 130790 TR16X4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Finitore con tolleranza 7H

Nota:

Solo per maschiatura a mano.