Pantaloni con tasche sulle ginocchia UNIQUE Lemberg, da uomo, Antracite scuro/Nero, Dim. 82C62

Codice art.: 13079-230-1809 82C62
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
Codice articolo 13079-230-1809 82C62
EAN / GTIN 5711074200641
Codice del produttore 13079-230-1809 82C62
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • La vita bassa e la cintura aderente assicurano che il pantalone tenga il passo con tutti i movimenti del corpo
  • Super forma / indossabilità con gambe ergonomiche e inserti a cuneo all'interno della gamba e nel cavallo (con rinforzo aggiuntivo)
  • Tasche ginocchia rinforzate con tessuto CORDURA®, innesto per la protezione delle ginocchia dall'alto e patta per evitare l'accumulo di sporcizia
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Bicolore
  • Tessuto leggero
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Anello a D.
  • Zip Fly
  • Anello portautensili sulla cintura
  • Ampie tasche anteriori con rinforzi IN TESSUTO CORDURA®, una con tasca per cellulare facilmente accessibile
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta e bottoni a pressione nascosti
  • Borsa per metro pieghevole, rinforzata con tessuto CORDURA®
  • tasca portapenne
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® resistente (500 D), regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • All'interno del prodotto, dove sono posizionate la tasca posteriore, la tasca della coscia e la tasca del righello, è stato aggiunto uno strato supplementare di tessuto come rinforzo
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 50% cotone/50% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 205 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia