Testa di foratura e fresatura assiale disassata, poligonale ISO 26623 PSC 50, 50.50C5SQT28R

Codice art.: 130711
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 130711
EAN / GTIN 4069739077642
Codice del produttore 50.50C5SQT28R
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI50 stelo ruotato di 30°, attacco assiale decentrato, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 50.50C5SQT28R
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 96
  • Max. Coppia (TQX): 100 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 4000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 129 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 125 mm
  • Dimensione codolo: VDI50 gambo ruotato di 30°
  • Dimensione interfaccia: PSC 50
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto