Testa di foratura e fresatura radiale, pinza di serraggio 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.75401809GLX110

Codice art.: 130239
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 130239
EAN / GTIN 4069739076232
Codice del produttore 60.75401809GLX110
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT75, attacco radiale,

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.75401809GLX110
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 112
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 80 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 4000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 155 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 110 mm
  • Dimensione codolo: BMT75
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER40
  • Giunto: 2-piatto