{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | 3.3/4-10 UNS LH | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Tipo di filettatura | UNS-LH | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma filettatura | ASME B1.1 | |
| Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio | |
| Direzione di taglio | sinistro | |
| Passo della filettatura | 2,54 mm | |
| Filetti per pollice | 10 | |
| ⌀ Filettatura | 95,25 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 56 mm | |
| Quadro del codolo □ | 44 mm | |
| ⌀ Preforo | 93 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 10 | |
| Colore collarino | senza | |
| Numero taglienti Z | 10 | |
| Profondità filettatura | 142,88 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 130051 3.3/4-10 | |
| EAN / GTIN | 4062406054069 | |
| Codice del produttore | 130051 3.3/4-10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |